曜日別特売

Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 48極 メス

Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 48極 メス - 日本モレックス(molex)
仕様
タイプ = レセプタクル
オス/メス = メス
行数 = 4
定格電流 = 12A
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = CMC
色 = 黒
高さ = 35.25mm
幅 = 53.2mm
深さ = 40.5mm
シリーズ番号 = 64320
品番841-1861及び723-9347は左ワイヤで、品番841-1852、841-1865、774-8144及び723-9359は右ワイヤです。. CMCハイブリッドコネクタ、レセプタクル - 64320及び64318シリーズ. これらのCMCハイブリッド電線対基板自動車用コネクタレセプタクルは高密度で、高性能のマットシール技術を使用して密閉されています。 最適な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 及び ; 723-9362 723-9362 を参照してください。 最適なブラインドプラグについては、品番 ; 723-9381 723-9381 を参照してください。 最適なワイヤキャップについては、代表品番 ; 723-9384 723-9384 を参照してください。 CMCヘッダについては、代表品番 ; 723-9331 723-9331 を参照してください。
長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827649764320-3311
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする