Molex 端子 Mega-Fitシリーズ メス 圧着

Molex 端子 Mega-Fitシリーズ メス 圧着 - 日本モレックス(molex)
(1件のレビュー)
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = Mega-Fitコネクタハウジング
シリーズ = Mega-Fit
適合電線サイズmm2 Min = 1mm2
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 金
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
シリーズ番号 = 172063
最大接触抵抗 = 5mΩ
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。
長さ(mm)256幅(mm)98高さ(mm)31質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58276576172063-0311
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58276576
2024-01-26
用途: ハーネス
TES

メーカー品のハウジングに使うので選択肢はありません。
圧着さえ正しく行えば全く問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする