仕様タイプ = 上部閉塞
極数 = 2
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 5.08mm
幅 = 2.54mm
深さ = 8.81mm
シリーズ = C-Grid
コンタクト材質 = リン酸銅
表面処理:コンタクト = 金
方向 = ストレート
2.54 mmピッチC-Gridシャント端子ハウジング - 7859シリーズ. これらのシリーズ7859 C-Grid 2.54 mmピッチシャント端子ハウジングには、金めっきが一部のエリアに施された15 μインチのコンタクトがあります。 品番 ; 797-8935 797-8935 及び ; 821-5566 821-5566 は、ピンストップ設計です。 品番 ; 797-8972 797-8972 及び ; 821-5575 821-5575 は、オープンエンド設計です。
長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)