曜日別特売

HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701

HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701 - ハーティング
仕様
極数 = 6
定格電流 = 16.0A
シリーズ = Han E
定格電圧 = 500 → 0 V
オス/メス = メス
Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
長さ(mm)224幅(mm)190高さ(mm)81質量(g)148内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827703909300060301+09330062701
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする