ジョプラックス
中空糸膜フィルター(多目的用)
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。
配管中の水滴・異物をシャットアウトします。
メインのフィルターシステムのサポート用です。
ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途
精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
材質
中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)
使用温度範囲(℃)
5~50
最高使用圧力(MPa)
0.8
ろ過精度(μm)
0.01
適合流体
エアー
外径(mm)
18
膜面積(cm
2
)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
接続口径
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58277495
TF-20N-T6
195-6086
78
チューブ(相手側チューブ外径Φ6mm)
14
64-8720-61
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
58277504
TF-20N-T8
195-6087
81
チューブ(相手側チューブ外径Φ8mm)
15
64-8720-62
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください