TRITON
パームサンダー
パワフル400Wモーター搭載の小型サンダー TCMBSは、スリム&軽量デザインで片手で操作する設計。様々な木材のサンディングに最適です。
用途
木材のサンディング作業に。
質量(kg)
2.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
約340
定格消費電力(W)
400
ベルト寸法(mm)
64×406mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58283804
TCMBS
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
7290310_triton パームサンダーTCMBS紹介
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった