サンディングベルト 64mm

サンディングベルト 64mm - TRITONサンディングベルト 64mm - TRITONサンディングベルト 64mm - TRITONサンディングベルト 64mm - TRITON

Triton パームサンダー(TCMB)、64×406mmのベルトサンダー全機種対応

主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:64表面仕上げクローズドコート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58284249TPTA12755247#100
548
468
515(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
58284258TPTA12283391#120
548
468
515(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
58284267TPTA12950002#80
548
468
515(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
58284276TPTA12623539#60
548
468
515(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする