TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ
ドライブシステムに最適
同特性で2つの形状、低背/ブックタイプをラインアップ(小型/軽量、設置面積業界最小クラス)
日本仕様の低リーク設計(2mA/9.4mA: 200VAC/60Hz、デルタ結線時)
安全規格
IEC(EN)
UL
CSA
用途
ドライブシステム(サーボインバータ)、工業用自動機器、半導体製造装置、その他大型装置
使用温度範囲(℃)
-25~+100
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
300/520
耐電圧
ラインアース間:DC.2720V/2s
ディレーティング開始温度(℃)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
漏洩電流
最大直流抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58306143
B84743A0080R712
2200
最大:80
デルタ結線時:(最大)9.4mA[200V/60Hz]
2.10±15%
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58306159
B84743C0080R712
2200
最大:80
デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz]
2.10±15%
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58306168
B84743D0080R712
2200
最大:80
デルタ結線時:(最大)9.4mA[200V/60Hz]
2.10±15%
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58306177
B84743E0080R712
2200
最大:80
デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz]
2.10±15%
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
58306186
B84743A0100R712
2600
最大:100
デルタ結線時:(最大)9.4mA[200V/60Hz]
1.65±15%
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58306195
B84743C0100R712
2600
最大:100
デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz]
1.65±15%
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58306204
B84743D0100R712
2600
最大:100
デルタ結線時:(最大)9.4mA[200V/60Hz]
1.65±15%
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
58306213
B84743E0100R712
2600
最大:100
デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz]
1.65±15%
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
58306229
B84743A0150R712
4500
最大:150
デルタ結線時:(最大)9.4mA[200V/60Hz]
1.50±15%
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58306238
B84743C0150R712
4500
最大:150
デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz]
1.50±15%
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58306247
B84743D0150R712
4500
最大:150
デルタ結線時:(最大)9.4mA[200V/60Hz]
1.50±15%
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58306256
B84743E0150R712
4500
最大:150
デルタ結線時:(最大)2mA[200V/60Hz]
1.50±15%
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください