バクマ工業
丸型フード水切り付換気口 KB-MVLタイプ
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
取付穴付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58325253
KB-100MVL-P
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58325269
KB-150MVL-P
150
¥
6,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください