曜日別特売
KB-100MVL-P 丸型フード水切り付換気口 KB-MVLタイプ バクマ工業 58325253

丸型フード水切り付換気口 KB-MVLタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(Φmm)100
内容量1個注文コード58325253品番KB-100MVL-P
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

呼び径(Φmm)
100
仕様
取付穴付
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
水切り付
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする