バクマ工業
丸・平型換気口 B-TVタイプ
仕様
アミ付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
内容量
1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58327764
B-75TV-A-CS
シャンパンシルバー
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327773
B-75TV-A-BK
ブラック
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327789
B-75TV-A-I
アイボリー
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327798
B-75TV-A-W
ホワイト
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327807
B-75TV-A-BR
ブラウン
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327816
B-75TV-A-SL
シルバーメタリックライト
75
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327825
B-100TV-A-CS
シャンパンシルバー
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327834
B-100TV-A-BK
ブラック
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327843
B-100TV-A-I
アイボリー
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327859
B-100TV-A-W
ホワイト
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327868
B-100TV-A-BR
ブラウン
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327877
B-100TV-A-SL
シルバーメタリックライト
100
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327886
B-125TV-A-CS
シャンパンシルバー
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327895
B-125TV-A-BK
ブラック
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327904
B-125TV-A-I
アイボリー
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327913
B-125TV-A-W
ホワイト
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327929
B-125TV-A-BR
ブラウン
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327938
B-125TV-A-SL
シルバーメタリックライト
125
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327947
B-150TV-A-CS
シャンパンシルバー
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327956
B-150TV-A-BK
ブラック
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327965
B-150TV-A-I
アイボリー
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327974
B-150TV-A-W
ホワイト
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327983
B-150TV-A-BR
ブラウン
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58327999
B-150TV-A-SL
シルバーメタリックライト
150
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328008
B-200TV-A-CS
シャンパンシルバー
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328017
B-200TV-A-BK
ブラック
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328026
B-200TV-A-I
アイボリー
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328035
B-200TV-A-W
ホワイト
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328044
B-200TV-A-BR
ブラウン
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58328053
B-200TV-A-SL
シルバーメタリックライト
200
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください