曜日別特売
B-150TV-A-BR 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58327983

B-150TV-A-BR 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58327983
B-150TV-A-BR 丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業 58327983

丸・平型換気口 B-TVタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)150
色ブラウン
内容量1個注文コード58327983品番B-150TV-A-BR
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
色
ブラウン
呼び径(Φmm)
150
仕様
アミ付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
メッシュ
Φ0.23×16メッシュ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする