防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ

防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ - バクマ工業

屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム仕様アミ付・取付穴付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
※湿気や油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
全15種類を絞り込む
メッシュ
呼び径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58337336PS-100SUV2-A33メッシュ100
6,250
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337345PS-100SUV2-A55メッシュ100
6,250
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337354PS-100SUV2-A1010メッシュ100
6,250
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337363PS-125SUV2-A33メッシュ125
10,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337379PS-125SUV2-A55メッシュ125
10,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337388PS-125SUV2-A1010メッシュ125
10,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337397PS-150SUV2-A33メッシュ150
9,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337406PS-150SUV2-A55メッシュ150
9,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337415PS-150SUV2-A1010メッシュ150
9,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337424PS-175SUV2-A33メッシュ175
21,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337433PS-175SUV2-A55メッシュ175
21,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337449PS-175SUV2-A1010メッシュ175
21,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337458PS-200SUV2-A33メッシュ200
21,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337467PS-200SUV2-A55メッシュ200
21,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
58337476PS-200SUV2-A1010メッシュ200
21,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする