曜日別特売

樹脂製回転開閉式レジスター

樹脂製回転開閉式レジスター - バクマ工業樹脂製回転開閉式レジスター - バクマ工業樹脂製回転開閉式レジスター - バクマ工業樹脂製回転開閉式レジスター - バクマ工業

羽根の開閉で無段階開口量調整。
デザイン性と薄さを追求。
壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。
回すだけで脱着、お手入れ簡単。
ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。

仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58342699REK-100J標準型
1,600
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342708REK-100JF空気清浄フィルター付
2,400
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342717REK-100JPF花粉フィルター付
2,550
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342726REK-100JF-PMPM2.5対応+空気清浄フィルター付
3,600
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする