三菱電機
(株)キーエンス製シーケンサ用RS-232ケーブル
種別
RS-232ケーブル(キーエンス社製シーケンサ用ケーブル)
シリーズ
GOT2000/GOT1000
ケーブル長(m)
3
対応機種
[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□
分類
FA機器接続ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58285999
GT09-C30R21101-6P
キーエンス社製シーケンサ⇔GOT間接続用
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
58286008
GT09-C30R21102-9S
キーエンス社製マルチコミュニケーションユニット⇔GOT間接続用
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください