三菱電機
(株)ジェイテクト製シーケンサ用RS-422ケーブル
主な用途
シーケンサCPU:PC3J/PC3JL
通信モジュール:PC/CMP2-LINK
種別
RS-422ケーブル((株)ジェイテクト製シーケンサ用ケーブル)
ケーブル長(m)
10
対応機種
GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT
分類
FA機器接続ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58286017
GT09-C100R41201-6C
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください