RS-422ケーブル

RS-422ケーブル - 三菱電機
対応機種
[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21ワイド、GT21
[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□
種別RS-422ケーブル(計算機リンク接続ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000分類ケーブル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58286157GT09-C30R4-6C3シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[バラ線 ⇔ Dサブ 9ピン]
18,000
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
58286166GT09-C100R4-6C10シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[バラ線⇔Dサブ9ピン]
26,400
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
58286175GT09-C200R4-6C20シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[バラ線⇔Dサブ9ピン]
38,400
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
58286184GT09-C300R4-6C30シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[バラ線⇔Dサブ9ピン]
50,400
39,980
43,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする