三菱電機
オムロン(株)製シーケンサ用RS-422ケーブル
接続先
[GOT]シーケンサCPU:CV500/CV1000/CV2000/CVM1
シリアルコミュニケーションユニット:CJ1W-SCU41
シリアルコミュニケーションボード:CQM1-SCB41/ CS1W-SCB41
コミュニケーションボード:C200HW-COM03/ COM06
ケーブル長(m)
30
対応機種
GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10
通信方式
RS-422
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58286254
GT09-C300R40101-9P
¥
50,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください