三菱電機
IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット
定格入力電圧(V)
DC24
入力点数
16点
入力仕様
プラスコモン、マイナスコモン(DC入力)
定格入力電流(mA)
6
外部接続
1線式
接続ユニット
3(増設)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58286358
NZ2GF2B1N1-16D
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください