容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)内容量1個