曜日別特売

3WAY セーフハンド

3WAY セーフハンド - 天牛(富士手袋工業)3WAY セーフハンド - 天牛(富士手袋工業)3WAY セーフハンド - 天牛(富士手袋工業)3WAY セーフハンド - 天牛(富士手袋工業)
(4件のレビュー)

振動を軽減するクッションを内蔵。
手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。
挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。

用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ内容量1双
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583069836441M23810.521人工皮革(マイクロファイバー)、アラミド繊維、スポンジ内層、シリコンラバーオレンジ/グレーEN388 2016:3444EP34/E44耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、吸汗速乾1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
583069996441L248.51122人工皮革(マイクロファイバー)、アラミド繊維、スポンジ内層、シリコンラバーオレンジ/グレーEN388 2016:3444EP34/E44耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、吸汗速乾1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
583070086441LL25911.523人工皮革(マイクロファイバー)、アラミド繊維、スポンジ内層、シリコンラバーオレンジ/グレーEN388 2016:3444EP34/E44耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、吸汗速乾1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58306983
2023-05-16
用途: 草刈り作業時
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

大満足です。痺れがなくなりました、コスパもよく、また、リピートします。

対象商品 : 58306999
2022-09-25
用途: 斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業建設業・工事業

柔らかい使い心地です 強度も良いと思います
防水性能があると とてもいいです。

対象商品 : 58306983
2022-05-16
用途: 輸送作業
トーエイ物流株式会社運輸・通信業

とても使いやすいです。
厚手でも、フィットしているため作業に支障がありませんでした。

対象商品 : 58307008
2023-10-12
用途: 薪の制作
建設業・工事業

薪の切断時の防振、薪割り時の手及び指の挟まれ、とげ等の手袋貫通が防げた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする