曜日別特売

RO ボトッシュ プレーン-A(ペットボトル、マイボトルホルダー/ショルダーポーチ/スマホケース)

RO ボトッシュ プレーン-A(ペットボトル、マイボトルホルダー/ショルダーポーチ/スマホケース) - ルートート

お散歩やスポーツ、旅のおともに…
ボトルをもっと水筒のように持ち歩きたい。
そんな気持ちに応えた新しいボトルホルダー「ボトッシュ」
ペットボトルはもちろんマグボトルもストンと入れて持ち歩けます。
持ち手は、横に倒れるので、出し入れがラクチン♪
ボトルを入れないときは、フラットにもなるので、スマホや小物を入れてサコッシュとしても。
ショルダーは取り外し可能で、持ち手のみのすっきりした仕様にも。
オフィス内の移動にも便利です。
口元をホックでしっかり閉じて、ミニポーチとしても。
背面にはカードやチケット入れなどに最適な透明ルーポケット付きです。

材質(表地)ポリエステル/(裏地)ポリエステル/(ポケット)ポリ塩化ビニル/(留め具)ドットボタン質量(g)65ポケット外側一箇所ベルト長さ(cm)110(最長)持ち手寸法(mm)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12.5×18×8内容量1個
注意
※保管の際は、温度および湿度の低い風通しのよい場所に保管し、重ね置きなどはお避けください。
※お洗濯およびアイロンのご使用はお避けください。
※濃色品は摩擦、水濡れにより色落ち、色移りすることがありますので淡色のものとの組み合わせの際には十分ご注意ください。
※気温の上昇する室内や車内等に長時間放置されますと移染する恐れがございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5830751636402OLIVE
1,600
取扱い終了
返品不可
5830752536403RED
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする