曜日別特売

SN サーモキーパー2Way ベーシック-C(トートバッグ/簡易保冷バッグ/ランチバッグ)

SN サーモキーパー2Way ベーシック-C(トートバッグ/簡易保冷バッグ/ランチバッグ) - ルートート

あなたのお出かけに。
”クール”なルートート!
軽量なポリエステル素材で持ち運びに便利です。
ベーシックなデザインで、男性、女性問わずお使いいただけます。
中のポーチが取りはずせる2way「サーモキーパー」。
メッシュポケットに保冷剤を入れてご利用いただけます。
裏にアルミボンディングを施しました。
簡易保冷はもちろんですが、軽くてしっかりとした形状でへたりません。
毎日のお弁当に便利なサイズ。
幅20cm程度のメンズスリムランチBOXも入ります。
出し入れ簡単な口元巾着タイプで、バッグより多少高さがあるものもすっぽり入ります。
保冷が不要な時は、ポーチを取はずして普通のランチバッグとしても使用できます。
汚れに強いポリエステルの内生地です。

寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)22×16/(巾着)21×26マチ(cm)(本体)10/(巾着)9持ち手寸法(mm)280材質(本体表地)ポリエステル/(巾着表地)ポリエステル/(巾着裏地)アルミボンディング/(持ち手)ポリエステル質量(g)145ポケット外側1箇所、ポーチ内側ファスナー付き1箇所内容量1個
注意
※保管の際は、温度および湿度の低い風通しのよい場所に保管し、重ね置きなどはお避けください。
※直接アイロンをあてないでください。
※濃色品は摩擦、水濡れにより色落ち、色移りすることがありますので淡色のものとの組み合わせの際には十分ご注意ください。
※気温の上昇する室内や車内等に長時間放置されますと移染する恐れがございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58307769191201BLACK
2,800
取扱い終了
返品不可
58307778191203BEIGE
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする