コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)

DIYに最適なパワーの18Vシリーズ1.5Ahバッテリー2個付きのスターターキットです
振り回されにくく使いやすいパワーと回転数のバランスを実現します。
ボッシュ独自のパワーマネジメント回路、シニオンチップ採用。作業に合わせた最適なパワー出力により、最大限の作業時間を実現、ユーザーの作業環境をサポートします。
ECP機能搭載。リチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因(オーバーヒート、過負荷、過放電)をすべてシャットアウトします。

用途ネジ締め、穴あけ付属品1.5Ahバッテリー2個、充電器1個、キャリングケース、両頭ビット1本質量(kg)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×240×80能力(mm) 木ねじ125まで能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約33(空→フル充電)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
回転数(min-1[回/分])
定格電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
能力(mm) 普通ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58309643IPD2181300~260018(リチウムイオンバッテリー)0~3200M5~M12
22,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする