曜日別特売

軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 非調光

軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 非調光 - Panasonic(パナソニック)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)15.5材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
子品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58344625XNW2030WLLE9142591.93000【本体】NDW27303W【電源ユニット】NNK20015N LE9電球色
51,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
58344634XNW2030WNLE9150096.75000【本体】NDW27300W【電源ユニット】NNK20015N LE9昼白色
51,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
58344643XNW2030WVLE9147094.83500【本体】NDW27302W【電源ユニット】NNK20015N LE9温白色
51,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
58344659XNW2030WWLE9149096.14000【本体】NDW27301W【電源ユニット】NNK20015N LE9白色
51,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする