A4モノクロレーザープリンター P3300DW

A4モノクロレーザープリンター P3300DW - PANTUM

様々な接続方法で簡単印刷
有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター
簡単で使いやすい
簡単に接続が可能なワンクリックインストール
前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単
背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。
同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用
トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12,000枚仕様。
そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。
無駄なゴミも減らせます。
ICチップ搭載
セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。
コンパクトサイズでどこにでも置ける
前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。

対応OS
Microsoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上
仕様(スタートカートリッジ容量)TL-410、1500枚/(排紙枚数)150枚/(内蔵メモリ)256MB/(解像度(dpi))最大 1200×1200/(記述)言語PCL5e・PCL6・PS・PDF/(両面印刷)自動/(コントロールパネル)2行LCD付属品USBケーブル×1本、電源ケーブル×1本、ドライバーCD×1枚質量(kg)6.8(カートリッジ除く)種類普通紙・厚紙・OHPフィルム・カードストック・ラベル電源(V)110~127/220~240消費電力(W)(印刷時)525/(待機時)50/(スリープ時)2以下消耗部品(分離式)ドラムユニット、トナーカートリッジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×334×232インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n保証期間1年使用環境温度(℃)10~32印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター)坪量(g/m2)60~105(カセット)/60~200(手差し)使用CPU350 MHzプリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)8.2用紙サイズA4・A5・JIS B5・ISO B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・B6・洋形4号・ポストカード・洋長3号・長形3号・洋形2号給紙可能枚数250(カセット)/1(手差し)使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(印刷時)52以下/(待機時)30以下印刷枚数60000(月間最大)/750~3500(推奨月間)Wi-Fi対応商品タイププリンターNFC対応対応有線LAN対応内容量1台
注意
※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出
消耗品の印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58343277P3300DW
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする