JTT
hoco M51 アルミニウムカナルイヤホン
本製品は、アルミボディの密閉型(カナル)イヤホンで、マイク付リモコンを搭載しております。
イヤホンケーブルの長さは約1.2mあり、ワンボタンで操作可能なシンプルリモコンを搭載。
付属品
イヤーピース×4(大小2ペア)
直径(Φmm)
ドライブ:10
質量(g)
約10
周波数(Hz)
20~20000
ケーブル長(m)
約1.2
抵抗(Ω)
16±15%
接続端子
3.5mm /4極
リモコン
ワンボタンのシンプル操作
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
98±3
イヤホン形状
カナル型
内蔵マイク
マイク付きリモコン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58366124
M51-ALEP-BK
ブラック
取扱い終了
58366133
M51-ALEP-WH
ホワイト
取扱い終了
58366149
M51-ALEP-RD
レッド
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください