hoco M57 オープンイヤーイヤホン

hoco M57 オープンイヤーイヤホン - JTT

本製品は、スカイサウンドユニバーサルイヤホンで、マイク付リモコンを搭載しております。
イヤホンケーブルの長さは約1.2mあり、ワンボタンで通話と音楽をシンプルに操作できます。

イヤホン形状インナーイヤー型ケーブル長(m)約1.2直径(Φmm)ドライブ: 14周波数(Hz)20~20000抵抗(Ω)16±15%音圧感度(dB)95±3接続端子3.5mm /4極質量(g)約13内蔵マイクマイク付きリモコンリモコンワンボタンのシンプル操作RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58366158M57-OEEP-BKブラック
取扱い終了
58366167M57-OEEP-WHホワイト
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする