曜日別特売

バスタオルスタンド

バスタオルスタンド - 積水樹脂

スマートでシンプルなバスタオルスタンド
大判のバスタオルが横方向から簡単に干すことができます
場所を選ばないスリムタイプです
洗面所まわりやリビングにも違和感のない清潔なホワイトカラーを採用
かけられる重さ:全体で約4kgまで

材質本体:樹脂コーティングスチールパイプ Φ13.7mm、部品:ABS樹脂・スチール(メッキ )質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約79×20×85内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58367637STIK-B4
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする