STIK-B4 バスタオルスタンド 積水樹脂 58367637 STIK-B4 バスタオルスタンド 積水樹脂 58367637 STIK-B4 バスタオルスタンド 積水樹脂 58367637

バスタオルスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58367637 品番STIK-B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

スマートでシンプルなバスタオルスタンド
大判のバスタオルが横方向から簡単に干すことができます
場所を選ばないスリムタイプです
洗面所まわりやリビングにも違和感のない清潔なホワイトカラーを採用
かけられる重さ:全体で約4kgまで

材質本体:樹脂コーティングスチールパイプ Φ13.7mm、部品:ABS樹脂・スチール(メッキ ) 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約79×20×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする