キャピタルペイント
モーエンタフ
用途
木材外装全般(ウッドデッキ・ベンチ・看板など)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※ 「モーエンタフ」の優れた耐候性能を発揮させるには、塗装する木材の含水率を15%前後に調節しておき、 木口面※裏面を含む全面にしっかりと塗装をする必要があります。
※ 促進耐候試験および曝露試験をおこない、塗膜の耐久性を確認しておりますが、ご使用の環境・基材により試験結果と耐久性が異なりますことを、あらかじめご承知願います。
※ 「モーエンタフ」は、ホルムアルデヒド等の厚生労働省が指針値を定めたシックハウス対象化学物質を一切含んでいませんが、外部専用塗料のため建築基準 法で定めたホルムアルデヒド発散建築材料の対象とはならず、F☆☆☆☆の表示対象ではありません。
※ 「モーエンタフ」は塗膜として JIS A 1321 難燃 2 級試験に合格しています。これは塗膜性能をあらわすものであり、無処理の木材に塗装することで塗装品が難燃 2 級試験に合格することを保証するものではありません。
※ 「モーエンタフ」はシンナーを含んだ引火性の危険物です。使用時は換気を十分におこない、火気厳禁を遵守してください。消防法の許可を得た危険物倉庫に保管をして購入後 6ヶ月以内に使い切るようにしてください 。
※ 「艶消しA液」には、塗料中に艶消し成分が混合されており、保管中に沈殿する場合がありますので、よくかき混ぜてからご使用下さい。また、使用時A液※B液※希釈剤を混合した後にも、塗料中の艶消し成分が沈殿する場合がありますので、塗装中も時々かき混ぜてくだ さい。
※ 「シーラーB液」及び「クリヤー※艶消し共通B液」は、空気中の水分と反応しやすい性質を持っているため、使用時以外は必ず密栓をおこなってくだ さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58368644
-
1セット(5.63kg)
シーラーA液+シーラーB液
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58368653
-
1セット(22.5kg)
シーラーA液+シーラーB液
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58368669
-
1セット(5.63kg)
クリヤーA液+クリヤー艶消し共通B液
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58368678
-
1セット(22.5kg)
クリヤーA液+クリヤー艶消し共通B液
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58368687
-
1セット(5.63kg)
クリヤーA液+クリヤー艶消し共通B液
オープン
取扱い終了
返品不可
58368696
-
1セット(22.5kg)
クリヤーA液+クリヤー艶消し共通B液
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください