プロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 2

プロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin 2 - popIn

専用の短焦点レンズ搭載
フルHDで鮮明な大画面を
見やすい位置に投影可能
臨場感あふれる高音質スピーカー
調光・調色1万通り
1台のリモコンで、シーリングライトもプロジェクターも操作できます。
また、スマートフォン(iOS、Android)に「popIn Aladdin」専用アプリをインストールすることで、リモコンとして操作できます。

仕様
(器具光束)デフォルト3800ml、最大4300ml、無段階調光/(上下可動域)0 ~ 32度(台形補正)水平40度, 垂直40度/(ミラーリング)
AirPlay 、ホームネットワーク
材質(天板)アルミ板(黒色塗装) + PCシート/(外筐)PC+ABS/(シェード)アクリル質量(g)4.9定格電圧(V)100-240定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476 x 145x 476光源RGB、LED寿命20000時間使用CPUT950X2スピーカー(実用最大出力)8W+8W動作温度(℃)5~35OSAndroid 9.0明るさ(Lm)700 ANSI光色2800K~6000K、無段階調色表示素子DLP0.33 1080pDMDBluetooth4.2作動音(dB)35~37演色指数(Ra)Ra80投影方式単板DLP方式容量(GB)2ストレージ16GB適用畳数~8畳無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58369834PA20U01DJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする