ネツゾール 屋内用Nタイプ 上塗用

ネツゾール 屋内用Nタイプ 上塗用 - タイネツ化学ネツゾール 屋内用Nタイプ 上塗用 - タイネツ化学ネツゾール 屋内用Nタイプ 上塗用 - タイネツ化学

《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。
下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。
耐熱温度ごとに150℃~800℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。

用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等)シルバー耐熱温度(℃)300希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
注意
※開缶後、十分攪拌してからご使用ください。
※被塗装面の油分・湿気・塵埃を除去してから塗装してください。
※左記の場合は塗装を避けてください。(降雨・降雪が予想される時・外気温が5℃以下の時・風速が強い時・湿度85%以上の時)
※開缶後の塗料・希釈塗料は密閉して保管して下さい。(皮張りを生じます)
※稼働時(焼付時)に一時的に発煙しますが、溶剤分が揮発し煙が止まり塗膜が硬化されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58370629N-300 シルバー1缶(1kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58370638N-300 シルバー1缶(4kg)
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58370647N-300 シルバー1缶(16kg)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする