積水樹脂
セイフティリード
簡単に取付可能でワイヤを目立たせます。
視線誘導で車両接触事故を抑制します。
蛍光反射で視線誘導
軽量で取り付け簡単
軽量で柔らかいため万が一の事故も二次災害を最小限に抑えるため安心
用途
侵入防止ロープの明示・ワイヤーロープ柵のワイヤー明示
幅(mm)
950
質量(kg)
0.35
高さ(mm)
70
奥行(mm)
32
内容量
1個
注意
※本製品は交通安全を目的とする付属施設として設計されています。他の目的や用途には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(反射部)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58372363
SAL-BL-WAFYG10
蛍光黄緑色
950
32
70
本体:ポリエチレン樹脂、シート:プリズム反射シート
標準反射タイプ
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
58372379
SAL-BL-WAB10
青色
950
32
70
本体:ポリエチレン樹脂、シート:プリズム反射シート
標準反射タイプ
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
58372388
SAL-BL-WAFYG30
蛍光黄緑色
950
32
70
本体:ポリエチレン樹脂、シート:プリズム反射シート
高反射タイプ
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
58372397
SAL-BL-WAB30
青色
950
32
70
本体:ポリエチレン樹脂、シート:プリズム反射シート
高反射タイプ
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
58372406
SAL-BL-SUFYG
蛍光黄緑色
950
32
70
本体:ポリエチレン樹脂、シート:蛍光無反射シート
簡易タイプ(無反射)
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200