レーザープリンター対応 ユポサクションタック

レーザープリンター対応 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーションレーザープリンター対応 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーションレーザープリンター対応 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーションレーザープリンター対応 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーションレーザープリンター対応 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーションレーザープリンター対応 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーションレーザープリンター対応 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーション

1.エアー抜けが良く、平滑な面に繰り返し貼って剥がせます。貼り直しも簡単で、剥がした後に糊残りがありません。
2.塩ビ素材を使用しない地球に優しい商品です。廃棄時は、一般的なプラスチックフィルムと同様の処分方法です。
3.オフィス等に設置されている複合機(レーザープリンター)で出力可能です。特別な設定不要で、1枚単位から印刷することができます。

用途店舗内のPOP、社内掲示ポスター等材質PET(剥離紙)基材PET厚さ(μm)145(剥離紙除く)/50(剥離紙)印刷レーザー坪量(g/m2)198密度(g/cm3)1.02入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター不透明度(%)0.7総厚(μm)195内容量1冊(100枚)
注意
※給紙は手差しトレイで行ってください。
※屋内用の製品です。屋外での使用には不向きです。
※事前に別紙 注意事項を読んでご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58372415XAD1099A4
9,450
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58372424XAD1099A3
18,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58372433XAD1099A3ノビ
22,985
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする