XAD1099 レーザープリンター対応 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372433

XAD1099 レーザープリンター対応 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372433
XAD1099 レーザープリンター対応 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372433
XAD1099 レーザープリンター対応 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372433
XAD1099 レーザープリンター対応 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372433
XAD1099 レーザープリンター対応 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372433
XAD1099 レーザープリンター対応 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372433
XAD1099 レーザープリンター対応 ユポサクションタック ユポ・コーポレーション 58372433

レーザープリンター対応 ユポサクションタック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
サイズA3ノビ
内容量1冊(100枚)注文コード58372433品番XAD1099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

1.エアー抜けが良く、平滑な面に繰り返し貼って剥がせます。貼り直しも簡単で、剥がした後に糊残りがありません。
2.塩ビ素材を使用しない地球に優しい商品です。廃棄時は、一般的なプラスチックフィルムと同様の処分方法です。
3.オフィス等に設置されている複合機(レーザープリンター)で出力可能です。特別な設定不要で、1枚単位から印刷することができます。

用途
店舗内のPOP、社内掲示ポスター等
サイズ
A3ノビ
材質
PET(剥離紙)
色
白
基材
PET
厚さ(μm)
145(剥離紙除く)/50(剥離紙)
印刷
レーザー
坪量(g/m2)
198
密度(g/cm3)
1.02
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンター
不透明度(%)
0.7
総厚(μm)
195
注意
※給紙は手差しトレイで行ってください。
※屋内用の製品です。屋外での使用には不向きです。
※事前に別紙 注意事項を読んでご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする