ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向左ねじ
給油タイプ給油式
内容量1個
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-06
- 用途:
- オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業
オートバイのリアブレーキキャリパーのトルクロッドをワンオフで作るときによく使うパーツで、給油式や無給油式、ダストシール付き、高価なものなどいろいろ試しましたが、結局シンプルなもので十分で、ならばコスパのいいこれがいいですね。一応給油式ですが、この使用法では給油することもなく、十分長持ちしますし、傷んだらお気軽に交換できるお値段。