曜日別特売
モノタロウ

ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ

ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
寸法d(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d2(mm)
面取寸法r1(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
質量(g)
基本動定格荷重Cr(KN)
基本静定格荷重Cor(KN)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法G(mm)
寸法d(mm)
寸法h1(mm)
寸法l5(mm)
寸法l4(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868335-190.311.112M5×0.8163.34.186M5527638
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868344-210.312.7M6×1264.35.396.75M6630642
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868353-250.315.88M8×1.25446.88.5129M8836750
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868369-290.319.05M10×1.57210111410.5M101043759
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868378-330.322.23M12×1.7510813141612M121250768
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868387-380.325.4M14×216117201913.5M1414571077
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868396-430.328.58M16×222521252115M1616641087
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868405-470.631.75M18×1.529526302317M18×1.518711296
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868414-510.634.93M20×1.538231352518M20×1.5207712105
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60868353
2024-09-10
用途: 機械のメンテに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

右ネジ左ネジで20個程買いました。
一つだけネジ山不良ありました。
使えなくはなかったので良いのですが。
一般的には使えないレベルでした。

2が参考にしています
対象商品 : 60868344
2023-08-05
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトロッドの作り直しに使用しました。
動きはスムーズです。

対象商品 : 60868344
2023-02-01
用途: バイクのシフトリンケージ

旧車のシフトリンケージをピロボール化するために購入しました。値段相応のスムーズさは担保されてると思います。交換が容易であれば高い部品より安価な部品の方が気軽に交換できるのでよろしいのではないかと思います。

対象商品 : 60868344
2023-07-14
用途: バイクのチェンジペダルリンクに使用
製造業

ガタツキも無く、特に問題無く使えています。
コスパに優れた商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする