曜日別特売

7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)

7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) - Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) - Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) - Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) - Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) - Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) - Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) - Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) - Wera

絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)
欧州規格EN60900適合品です。
特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。

用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889352974752
34,500
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする