Wera
811/1 ビットホールドスタビドライバー
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。
小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。
転がり防止形状です。
材質(グリップ)
ハンドル部:プラスチック、ラバー
トラスコ品番
207-5151
全長(mm)
54
色
緑・黒
質量(g)
44
差込角(mm)
6.35
商品構成
単品
ホルダー長さ(mm)
54
アズワン品番
64-8321-78
刃先マグネット
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58893547
8880
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください