曜日別特売

彩光色(非調光)UVDL250形Φ125中角

彩光色(非調光)UVDL250形Φ125中角 - Panasonic(パナソニック)彩光色(非調光)UVDL250形Φ125中角 - Panasonic(パナソニック)
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)22.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58895884NSN65881WK3500温白色94.22130
23,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
58895893NSN65891WK2700彩光色731650
23,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする