※代表画像です
Panasonic(パナソニック)
彩光色(非調光)UVDL250形Φ125中角
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
3500
2700
光源色
温白色
温白色
彩光色
光束(Lm)
2130
2130
1650
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58895884
品番
NSN65881WK
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.2
光束(Lm)
2130
仕様
彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90250 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角18度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
22.6
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット別売
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
144
エコロジー商品
省エネ
注意
※販売は国内流通内に限ります※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。