曜日別特売

550形 PiPit調光 DLΦ200

550形 PiPit調光 DLΦ200 - Panasonic(パナソニック)
仕様
制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコン
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
2.1
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
42.4
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
200
埋込高(mm)
154
内容量
1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源
色温度(K)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58939948XNDN5558SNRZ9昼白色5300125-5000【本体】NDN66820S【電源ユニット】NNK55004N RZ9
82,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58939966XNDN5558SWRZ9白色5260124LED(白色)4000【本体】NDN66821S【電源ユニット】NNK55004N RZ9
62,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする