曜日別特売
XNDN5558SNRZ9 550形 PiPit調光 DLΦ200 Panasonic(パナソニック) 58939948

※代表画像です

550形 PiPit調光 DLΦ200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
58939948
品番
XNDN5558SNRZ9
参考基準価格(税別)¥82,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
光源色
昼白色
光束(Lm)
5300
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
色温度(K)
5000
子品番
【本体】NDN66820S【電源ユニット】NNK55004N RZ9
仕様
制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)【専用コントローラ】PiPitハンディライコン
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
2.1
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
42.4
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
200
埋込高(mm)
154
エコロジー商品
省エネ
注意
※販売は国内流通内に限ります※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする