モノタロウ

ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ

ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ - モノタロウ
(2件のレビュー)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法d2(mm)
寸法G(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868588-266921M6
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868597-4481225M8
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868606-72101429M10
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868615-108121633M12
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60868588
2025-07-08
用途: スーパーカブja10の作業
その他業種

スーパーカブを正チェンジにするリンク制作で使いました。
細いので仕方ないですが、少し強度が頼りないです。
あまり伸ばした(ネジが露出した)状態で使うと曲がります。
ロッド長を適正にして、ネジ部露出が5ミリ以下で使用していますが、問題なく使えています。

2025-06-16
用途: オートバイカスタム作業
大輪 商事

リアブレーキのトルクロッドの支持部分に使用しました。
取り付け部分がグリスアップする際に面倒なので無給油のタイプを採用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする