曜日別特売
モノタロウ

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ

ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法h1(mm)
寸法d2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868633-26693021
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868649-448123625
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868658-7210144329
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868667-10812165033
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868676-16114195738
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868685-22516216443
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868624-16582719
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60868624-46522675CHS 5- ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522675ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン1個
679
税込747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60868633
2024-06-25
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

摺動性を強く求めない部分に使用しています。十分です。

対象商品 : 60868658
2023-10-30
用途: エアーシリンダーへの取り付け
益田技研有限会社

ピッチ表記が欲しかったです エアーシンダー先端は細目を使っていて 合いませんでした 
引っ張り方向に大きな力が掛からない使い方だったので タップでネジを切り直して使いました

4が参考にしています
対象商品 : 60868667
2023-06-02
用途: 自動車に
自動車・二輪車・自転車関連業

ピロボールは緩いので自動車のアーム等の荷重がかかる場所には適していないと思います。
荷重のかからない場所への利用がおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 60868658
2023-04-10
用途: スタビライザーリンクの製作

スタビライザーリンクの製作に利用。おねじタイプとセットで購入。安価ですが、問題なし。あとは、耐久性がどれぐらいあるか。

対象商品 : 60868633
2022-12-08
用途: バイクの自作バックステップのリンクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

必要なリンク長がロッドエンドめねじ品とおねじ品を繋いで丁度いい長さになるので、同メーカー品ならネジピッチは同じと判断して購入した。価格は安いが現時点作動状態に問題なし。もし摩耗等が発生しても安いので交換すればいいと考えている。

対象商品 : 60868676
2022-03-30
用途: リンク機構の造作
自動車・二輪車・自転車関連業

商品については問題ありませんが、表記について、仕様にネジ径(M14)は記載されているがネジピッチ(2.0)についての記載がない。
M14のピッチは2.0が並目だが、細目の1.5の可能性もある。
しっかりと、商品仕様(ピッチもしくは、並目か細目か)を記載して頂かないと、安心して購入することが出来ません。
今後の改善を要求致します。

17が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする