曜日別特売
モノタロウ

ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ

ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ - モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ - モノタロウ

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法dk(mm)
ねじの呼び
質量(g)
基本動定格荷重Cr(KN)
基本静定格荷重Cor(KN)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法G(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法h1(mm)
寸法l5(mm)
寸法l4(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868703-15.88M8×1.25447.111.4129M882536750
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868719-19.05M10×1.5729.814.31410.5M10102943759
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868728-22.23M12×1.7510813.2171612M12123350768
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60868694-12.7M6264.256.896.75M662130642
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60868694-46522788CHSL 6- ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522788ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプCCTYベアリングジャパン1個
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする