TypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0

TypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 - タイムリー

microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。
microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。
充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。

寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898356TM-TPCAD
455
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする