Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0

Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 - タイムリーType-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 - タイムリー

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。

質量(g)9規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-Type-Cオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×8×17保証期間3ヵ月オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898514GMC1
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする