曜日別特売

Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ

Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 アルミ - タイムリー

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
アルミ製のため発熱効果が高いです。

寸法(mm)40×14×8材質(本体)アルミ製アルミ色質量(g)5コネクタ形状USBA(メス)-typeC(オス)通信方式対応データ転送速度USB3.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898593GMC11A
580
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする